DAYTON 4YKP1 transzfer szivattyú 1/2 LE alumínium | AE2MXQ

DAYTON 4YKP1 transzfer szivattyú 1/2 LE alumínium

Raktáron
Tétel: AE2MXQ Modell: 4YKP1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,298.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők8.6/4.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head25 @ 20 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head19-33 GPM @ 25-15 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI22
GPM víz @ 10 Ft. a feje43
GPM víz @ 15 Ft. a feje37
GPM víz @ 2 Ft. a feje49
GPM víz @ 20 Ft. a feje27
GPM víz @ 25 Ft. a feje19
GPM víz @ 30 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje47
Magasság10 "
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaAlumínium
Járókerék típusaFélig zárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás70.7 PSI
Hossz16.75 "
Max. Ügynyomás85 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. GPM @ Fej49 @ 2 Ft.
Max. Fej33 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás14.3 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej2 @ 32 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
NEMA / IEC keretNEMA keret 56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaSzénacél
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyaga304 SS, Viton, szén, kerámia
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő25 Ft.
típusTranszfer, önfelszívó
Feszültség115/230
Nedvesített anyagokAlumínium, 304 SS, Viton, Carbon, Kerámia
Szélesség7 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.1985
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,366.29
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,860.46
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,387.52
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,258.11
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,907.10
DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€4,543.47
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,120.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YKP1 transzfer szivattyú 1/2 LE alumínium
€1,298.15 /Mértékegység