VESTIL SEH sorozatú acél teherautó dokkolólemezek


Szűrő
Ferde szög: 11 fok , Szín: Sárga , Távolság a kanyartól a szélig: 9" , Távolság a lábtól a szélig: 10 " , Fokozat: INX-55 , Fogantyúk: Nem , Anyaga: Acél , Lemezvastagság: 1 / 2 "
StílusModellMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ER-3630
7 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€1,181.47
A
ER-5430
7 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,690.85
A
ER-3642
7 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,566.13
B
ER-7230
7.69 "4"30 "13200 lbs.72 "€2,200.07
ajánlatkérés
C
ER-4830
7.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,540.01
ajánlatkérés
A
ER-6636
8 11 / 16 "-36 "10000 lbs.66 "€2,352.64
A
ER-5436
8 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,993.88
ajánlatkérés
D
ER-4836
8.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,784.38
E
ER-6036
8.69 "5"36 "9160 lbs.60 "€2,161.91
F
ER-7236
8.69 "5"36 "11000 lbs.72 "€2,544.79
A
ER-5448
9 11 / 16 "-48 "6185 lbs.54 "€2,612.49
ajánlatkérés
A
ER-6648
9 11 / 16 "-48 "7550 lbs.66 "€3,062.90
G
ER-4848
9.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€2,276.37
H
ER-6048
9.69 "7"48 "6875 lbs.60 "€2,811.78
I
ER-7248
9.69 "7"48 "8250 lbs.72 "€3,340.10
A
ER-5460
12 5 / 8 "-60 "4950 lbs.54 "€3,206.81
ajánlatkérés
J
ER-4860
12.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,832.38
K
ER-7260
12.63 "9"60 "6600 lbs.72 "€4,069.55
ajánlatkérés
L
ER-6060
12.63 "9"60 "5500 lbs.60 "€3,457.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?