DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN

DAYTON 12N815 centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ss

Raktáron
Tétel: AA4JCN Modell: 12N815

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,278.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők18.8-17.8/8.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head148 @ 82 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head86 - 71 @ 129 - 187 Ft.
Leeresztő dugó3/4 "-14 NPT
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM víz @ 10 Ft. a feje352
GPM víz @ 15 Ft. a feje342
GPM víz @ 20 Ft. a feje333
GPM víz @ 25 Ft. a feje323
GPM víz @ 30 Ft. a feje309
GPM víz @ 40 Ft. a feje285
GPM víz @ 50 Ft. a feje257
GPM víz @ 60 Ft. a feje228
GPM víz @ 70 Ft. a feje195
GPM víz @ 80 Ft. a feje157
GPM víz @ 90 Ft. a feje121
Magasság13.2 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP7.5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3"
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz26.75 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej352 @ 10 Ft.
Max. Fej110 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás47.6 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej121 @ 90 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 - Fázis
NEMA / IEC keret184JM
Kivezetés3"
Fázis3
PortforgatásNem
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaTűzveszélyes és nem koptató folyadékok, amelyek kompatibilisek a tömítés alkatrészanyagaival 200 F-ig
Tömítés anyagaSzén Kerámia-Viton
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaAcél rozsdamentes acélból
Szívó emelő20 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, Buna N, szén, kerámia,
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)75.18
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód8413702015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,054.93
DAYTON 2ZXP2 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 Ft.5247422465€1,002.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12N815 centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ss
€4,278.54 /Mértékegység