ESSEX Proximity Reader


Szűrő
Szín: Szürke , Mélység: 1" , Befejez: Rozsdamentes acél , Magasság: 4.5 " , Bemeneti feszültség: Mezőválasztható 5 VDC vagy 12 VDC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Üzemi hőmérséklet: -40 foktól 180 fokig F , Kimenet: Wiegand , Értékelés: IP66 , Kapcsolóművelet: Eredeti HID technológia , Típus: 125 khz HID közelség (legfeljebb 91 bit)
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PRX-1R
1.75 "€402.26
B
PRX-2R
2.75 "€395.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?