DAYTON 4K783 Szerszámmotor 2-tengelyes 3/4LE 1750rpm 115/230 | AD8FWJ

DAYTON 4K783 Szerszámmotor 2 tengelyes 3/4 LE 1750 ford./perc 115/230

Raktáron
Tétel: AD8FWJ Modell: 4K783

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€725.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámgép motorja
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Teljes terhelésű erősítők11.0/5.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely8.437 "
Motoros alkalmazásPower Tools
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1750
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1-7 / 8 "Ea.
HővédelemEgyik sem
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.285
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemHPÁr
DAYTON 4K142 Szerszámmotor 2-tengelyes 1/2LE 1725rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1/2€669.08
DAYTON 4K144 Szerszámmotor 2-tengelyes 3/4LE 1750rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv3/4€721.61
DAYTON 4K145 Szerszámmotor 2 tengelyes 1 LE 3450rpm 115/230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1€716.10
DAYTON 4K146 szerszámmotor, kéttengelyes, 1 LE, adattábla 1725 RPM, 115/230 feszültség | AD8FWE 4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1€939.77
DAYTON 4K781 Szerszámmotor 2 tengelyes 1/2LE 1725rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem1/2€631.29
DAYTON 5K286 Szerszámmotor 2 tengelyes 3/4 LE 3450rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem3/4€620.55
DAYTON 6K720 Szerszámmotor 2 tengelyes 1 LE 3450 rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 és 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Kézikönyv1€774.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4K783 Szerszámmotor 2 tengelyes 3/4 LE 1750 ford./perc 115/230
€725.62 /Mértékegység