Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TBC1210.3-100 félcsöves szegecs 3/16 X 5/16 hüvelykes, 100PK | AA9WZK 1HBX1

APPROVED VENDOR TBC1210.3-100 félcsöves szegecs, 3/16 x 5/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WZK Modell: TBC1210.3-100Kereszthivatkozás: 1HBX1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.182–0.222 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza5 / 16 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1210.3-100 félcsöves szegecs, 3/16 x 5/16 hüvelykes, 100 PK
€49.86 /csomag