Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Eye Bolt Wood Screw 1/4, 10PK | AC6QVB 35Z558

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 szemcsavar facsavar 1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AC6QVB Modell: U17022.025.0400Kereszthivatkozás: 35Z558
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
€7.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.15 / 16 "
Szemcsavar típusaFa csavar
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz4.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza4"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 4 "
típusFa csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 szemcsavar facsavar 1/4, 10PK
€7.87 /Mértékegység