DAYTON 3YU74 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/4 Npt 15 láb | AD3FJY

DAYTON 3YU74 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/4 Npt 15 láb

Raktáron
Tétel: AD3FJY Típus: 3YU74

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€611.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők2.8
AlapanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusKenett labda
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő9.5 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje8
GPM víz @ 15 Ft. a feje1
GPM víz @ 5 Ft. a feje16
Magasság10.5 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/3
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej16 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésBuna N.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Off Point6"
On Point12 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésBuna N.
KapcsolótípusTether
Top anyagRozsdamentes acél
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7825
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 1APP1 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 20 láb | AA8XWD 1APP1414Öntöttvas29--5813 "€718.80
DAYTON 1APP2 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Öntöttvas45-97013.375 "€776.70
DAYTON 1XHV6 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AB4ETB 1XHV6313.8Öntöttvas192995813.75 "€284.63
DAYTON 1XHV7 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Öntöttvas3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCT 3BB68345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCU 3BB69456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€476.98
DAYTON 3BB70 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AC8LCV 3BB70345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€391.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YU74 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/4 Npt 15 láb
€611.17 /Mértékegység