DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCU

DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb

Raktáron
Tétel: AC8LCU Modell: 3BB69

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők6.8
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő9.125 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje57
GPM víz @ 15 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje30
GPM víz @ 25 Ft. a feje15
GPM víz @ 5 Ft. a feje65
Magasság11.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej30 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésSic
motor típusaOlajhűtéses
Off Point4-1 / 4 "
On Point13-1 / 4 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusTether
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 1APP1 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 20 láb | AA8XWD 1APP1414Öntöttvas29--5813 "€718.80
DAYTON 1APP2 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Öntöttvas45-97013.375 "€776.70
DAYTON 1XHV6 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AB4ETB 1XHV6313.8Öntöttvas192995813.75 "€284.63
DAYTON 1XHV7 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Öntöttvas3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCT 3BB68345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB70 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AC8LCV 3BB70345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€391.46
DAYTON 3BB71 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCW 3BB71456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€454.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb
€476.98 /Mértékegység