DAYTON 1APP2 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE

DAYTON 1APP2 olajteknő szivattyú 1/2 LE 2 Npt 33ft Max Ss

Raktáron
Tétel: AA8XWE Modell: 1APP2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€776.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők4.3
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő8.5 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje65
GPM víz @ 15 Ft. a feje57
GPM víz @ 20 Ft. a feje45
GPM víz @ 30 Ft. a feje9
GPM víz @ 5 Ft. a feje70
Magasság13.375 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Járókerék anyagaPC
Max. Dia. Szilárd anyagok7 / 8 "
Max. Fej33 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.8"
Motor fordulatszám3600
RPM3600
Tengelytömítés(2) Szén/kerámia, (1) Buna N
KapcsolótípusKettős úszó
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4345
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 1APP1 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 20 láb | AA8XWD 1APP1414Öntöttvas29--5813 "€718.80
DAYTON 1XHV6 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AB4ETB 1XHV6313.8Öntöttvas192995813.75 "€284.63
DAYTON 1XHV7 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Öntöttvas3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCT 3BB68345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCU 3BB69456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€476.98
DAYTON 3BB70 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AC8LCV 3BB70345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€391.46
DAYTON 3BB71 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCW 3BB71456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€454.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1APP2 olajteknő szivattyú 1/2 LE 2 Npt 33ft Max Ss
€776.70 /Mértékegység