DAYTON 1XHV6 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AB4ETB

DAYTON 1XHV6 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4ETB Modell: 1XHV6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők3.8
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő7.5 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje46
GPM víz @ 15 Ft. a feje31
GPM víz @ 20 Ft. a feje19
GPM víz @ 25 Ft. a feje29
GPM víz @ 30 Ft. a feje9
GPM víz @ 5 Ft. a feje58
Magasság13.75 "
HázAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/3
Járókerék anyagaEP
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Fej31 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.8"
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
RPM3450
Tengely anyagaSS
Tengelytömítés(2) Szén/kerámia, (1) Buna N
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagÖntött alumínium
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3375
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 1APP1 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 20 láb | AA8XWD 1APP1414Öntöttvas29--5813 "€718.80
DAYTON 1APP2 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Öntöttvas45-97013.375 "€776.70
DAYTON 1XHV7 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Öntöttvas3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCT 3BB68345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCU 3BB69456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€476.98
DAYTON 3BB70 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AC8LCV 3BB70345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€391.46
DAYTON 3BB71 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCW 3BB71456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€454.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XHV6 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb
€284.63 /Mértékegység