DAYTON Merülő szivattyúk


A Dayton búvárszivattyúkat hígtrágya és felesleges víz szivattyúzására használják elárasztott pincékből vagy munkaterületekről.

Szűrő
ANSI típus: IA , Alapszórás: 78 " , Alsó szélesség: 31.75 " , Létra magassága: 10 láb. , Terhelhetőség: 300 font , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Lépések száma: 9 , Lépésmélység: 3" , Hővédelem: Igen , Futófelület: bordás , Feszültség: 115
StílusModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
3YU74
12.8Rozsdamentes acél---1610.5 "€611.17
B
3YU66
61.5polipropilén---1610.75 "€242.36
C
3YU69
61.5polipropilén---1610.5 "€292.17
D
3YU57
132.3polipropilén4--2711 "€316.67
E
3YU72
132.3polipropilén4--3212.875 "€415.37
F
3YU65
142.6polipropilén5--3210.5 "€242.92
B
3YU67
142.6polipropilén5--3210.5 "€259.90
C
3YU70
142.6polipropilén5--3210.75 "€289.09
A
3YU75
154.1Rozsdamentes acél7--3411.875 "€604.46
A
3YU76
216.4Rozsdamentes acél123-4513.25 "€716.21
D
3YU58
222.5polipropilén13--3411 "€337.10
B
3YU68
223polipropilén12--4110.5 "€289.74
C
3YU71
223polipropilén12--4110.75 "€394.06
E
3YU73
252.9polipropilén12--4212.875 "€500.35
G
1XHV6
313.8Öntöttvas192995813.75 "€284.62
D
3YU59
315.1polipropilén241844111 "€374.51
H
3BB68
345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€355.39
I
3BB70
345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€391.46
J
1APP1
414Öntöttvas29--5813 "€718.80
K
1XHV7
434.8Öntöttvas3036157516.25 "€628.72
H
3BB69
456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€476.98
I
3BB71
456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€454.46
I
3BB81
456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€829.11
L
3BB78
456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€580.49
H
3BB76
456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€453.74
M
3BB73
456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€401.30
J
1APP2
574.3Öntöttvas45-97013.375 "€776.70
M
3BB74
629.8Öntöttvas5040208012.25 "€538.93
I
3BB72
629.8Öntöttvas5040208012.25 "€521.08
H
3BB77
629.8Öntöttvas5040208012.25 "€544.41
I
3BB82
629.8Öntöttvas5040208012.25 "€659.12
L
3BB79
629.8Öntöttvas5040208012.25 "€774.89
N
3BB80
9210.5Öntöttvas80634311313 "€861.83
M
3BB75
9210.5Öntöttvas80634311313 "€724.25

Merülő szivattyúk

A Dayton búvárszivattyúkat hígtrágya és felesleges víz szivattyúzására használják elárasztott pincékből vagy munkaterületekről. Ezek a szivattyúk öntöttvas / polipropilén / rozsdamentes acél / alumínium házzal rendelkeznek az alacsony súrlódás, a nagy hajlítószilárdság és a korrózióállóság érdekében. SiC / Buna-N / CRB / CMC tömítésekkel vannak felszerelve a víz-, olaj- és porálló tömítés érdekében. Ezek az olajteknős szivattyúk akár 3600 ford./perc fordulatszámot is szállítanak, maximális teherbírásuk 300 font, és 1/4, 1/3, 1/2 és 3/4 LE-s változatban kaphatók.

Működési mechanizmus

  • A búvárszivattyúk a forgási energiát mozgási energiává, végül nyomási energiává alakítva nyomják a vizet a felszínre.
  • A járókerék forgása átnyomja a vizet a diffúzoron, és onnan a felszínre kerül.

Jellemzők

  • Ezek a Dayton olajteknős szivattyúk öntöttvas / polipropilén / rozsdamentes acél / alumínium házzal rendelkeznek az alacsony súrlódás, a nagy hajlítószilárdság és a korrózióállóság érdekében.
  • SiC / Buna-N / CRB / CMC tömítésekkel vannak felszerelve a víz-, olaj- és porálló tömítés érdekében.
  • Ezek az olajteknős szivattyúk akár 3600 ford./perc fordulatszámot is szállítanak, maximális teherbírásuk pedig 300 font.
  • 1/4, 1/3, 1/2 és 3/4 LE-s változatban kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú kapcsolót használnak ezekben a szivattyúkban?

Ezeknek az olajteknős szivattyúknak hátoldali kapcsolócsatlakozása van, amely átadja az áramot a szivattyúknak, és bekapcsolja azokat.

Mi a Dayton búvárszivattyúk maximális vízhőmérséklete?

Ezek a szivattyúk akár 104 fokos vízhőmérsékletet is képesek ellenállni.

Milyen gyakran kell karbantartani az olajteknő szivattyút?

Az olajteknő szivattyúit ideális esetben három-négy havonta kell karbantartani.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?