DAYTON 3N854 motor 3 fázis 1/3 LE 3450 208-230 / 460 Eff 78.5 | AD2CWN

DAYTON 3N854 Motor 3 fázis 1/3 LE 3450 208-230/460 Eff 78.5

Raktáron
Tétel: AD2CWN Modell: 3N854

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNagy hatékonyság
Keret48
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.3/0.70
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely7 10 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság70.3%
Sebességek száma1
Teljes hossz9 11 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor tengely kialakításaHatékonysági csoportKeretMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 2N863 Motor 3 Fázis 1/4 LE 1725 208-230/460 Eff 62.0 | AC2VAX 2N863KulcsosNagy hatékonyság56Egyik semBázis172562.0%10 "€369.51
DAYTON 3N349 motor 3 fázis 1/4 LE 1725 208-230 / 460 Eff 66.0 | AD2CVJ 3N349LakásEnergiahatékony48Egyik semBázis172568.9%9 13 / 16 "€430.71
DAYTON 3N350 motor 3 fázis 1/3 LE 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CVK 3N350LakásEnergiahatékony48Egyik semBázis172568.9%9 9 / 16 "€558.00
DAYTON 3N694 motor 3 fázis 1/3 LE 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CWA 3N694KulcsosEnergiahatékony56Egyik semBázis172575.1%9.75 "€711.94
DAYTON 3N695 motor 3 fázis 1/2 LE 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWB 3N695KulcsosEnergiahatékony56Egyik semBázis172580.0%10.375 "€516.38
DAYTON 3N696 motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWC 3N696KulcsosEnergiahatékony56Egyik semBázis172589.8%11.437 "€552.89
DAYTON 5GD53 általános rendeltetésű motor szénacél Tenv 1/6 LE 1725 rpm 56c | AE3VCK 5GD53Kulcsos-56CEgyik semArc1725-9 15 / 16 "€416.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3N854 Motor 3 fázis 1/3 LE 3450 208-230/460 Eff 78.5
€452.29 /Mértékegység