RULAND MANUFACTURING MOCT sorozat, Oldham bilincs csatlakozó


Szűrő
Befejezés: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 0.5 fok , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): 225 , Csavar típusa: Csavar , Stílus: Oldham Clamp
StílusModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár (ÁFA nélkül)
A
MOCT19-5-A
25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT19-4-A
25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT19-6-A
25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT19-8-A
25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT25-6-A
31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
A
MOCT25-8-A
31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
A
MOCT25-10-A
31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€45.74
A
MOCT25-12-A
31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
A
MOCT33-14-A
47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT33-8-A
47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT33-16-A
47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€71.39
A
MOCT33-12-A
47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT33-10-A
47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT41-10-A
50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-12-A
50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-20-A
50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-14-A
50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-16-A
50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT57-30-A
78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-16-A
78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-20-A
78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-14-A
78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-25-A
78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87

MOCT sorozat, Oldham bilincs csatlakozó

A Ruland Manufacturing MOCT sorozatú oldham bilincsek ideálisak a nyomaték átvitele mellett elcsúszott tengelyek csatlakoztatására. Megőrzik a pontos beállítást két tengely között, miközben lehetővé teszik a tengelyirányú mozgást a szög-, párhuzamos és tengelyirányú eltérések elkerülése érdekében, védik az érzékeny alkatrészeket és csökkentik a kopást. Ezeket a bilincseket automatizálásban, gépekben és mozgásvezérlő rendszerekben használják. Alumínium felépítésűek a nagy szilárdság/tömeg arány és a szerkezeti merevség érdekében. Ezek a bilincsek eloxált alumínium bevonattal rendelkeznek a korrózió és a kopás elleni védelem érdekében, miközben sima és vizuálisan tetszetős felületet biztosítanak. Maximális működési sebességük 4500 ford./perc, így hatékonyan kezelik a dinamikus terheléseket és megőrzik a csatlakoztatott alkatrészek integritását. Ezek a bilincsek figyelemreméltó hőállóságot is mutatnak 225 °F-ig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?