DAYTON Általános rendeltetésű motorok, teljesen zárt, nem szellőztetett


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: B , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Sebességszám: 1 , Forgatás: CW / CCW , Garancia: 1 éve
StílusModellMotor tengely kialakításaHatékonysági csoportKeretMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3N854
LakásNagy hatékonyság48Egyik semBázis345070.3%9 11 / 16 "€394.22
B
3N349
LakásEnergiahatékony48Egyik semBázis172568.9%9 13 / 16 "€454.51
B
3N350
LakásEnergiahatékony48Egyik semBázis172568.9%9 9 / 16 "€556.13
C
5UKE9
Lakás-48KézikönyvBázis345073.0%11.5 "€338.02
D
6K481
Lakás-48kocsiBázis345060.00%10.375 "€391.33
C
6K482
Lakás-48kocsiBázis3450-10.437 "€431.94
E
2N863
KulcsosNagy hatékonyság56Egyik semBázis172562.0%10 "€369.41
B
3N694
KulcsosEnergiahatékony56Egyik semBázis172575.1%9.75 "€636.60
F
3N695
KulcsosEnergiahatékony56Egyik semBázis172580.0%10.375 "€545.98
G
3N696
KulcsosEnergiahatékony56Egyik semBázis172589.8%11.437 "€519.67
H
5GD53
Kulcsos-56CEgyik semArc1725-9 15 / 16 "€372.46
I
5GD55
Kulcsos-56CEgyik semArc346069.2%9 13 / 16 "€389.20
J
6K181
Kulcsos-56CkocsiArc345060%10.25 "€437.94

Általános rendeltetésű motorok, teljesen zárt, nem szellőztetett

A Dayton általános célú motorjait vízmelegítőkben, szivattyúkban, kemencékben és off-road motoros berendezésekben használják. Ezek a motorok acélvázzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében, és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében. Akár 3460 ford./perc sebességet biztosítanak, és lehetővé teszik a homlokra/alapra történő rögzítést a könnyű telepítés érdekében. Ezek a TENV motorok 89.8%-os maximális hatásfokot biztosítanak, és 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 és 3/4 LE-s változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?