BALDOR MOTOR Általános célú motorok, C-oldalas, lábra szerelhető, teljesen zárt, háromfázisú


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Ház típusa: TEFC , Befejez: Festetlen , Keret méret: 56C , Teljes terhelési hatékonyság: 89.5 , Hz: 60 , Max. Sebesség: 2,700 rpm , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Láb nélküli / C-Face , Tengely átmérő: 0.625 " , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Súly: 35 lb
StílusModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
VEM3613
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT-F3630M-2€4,706.07
A
VEM4103T
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT-F1054M-4€15,550.41
A
VEM3664T
-6.6 A @ 208 V 6.3 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V31.2 LB-FT-F0642M-6€4,688.98
A
VEM3545-5
-1.1 A6.14 LB-FT-B3516M-2€2,348.74
A
VEM3550-5
-1.5 A9.53 LB-FT-B3520M-2€2,647.14
A
VEM4108T
-74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT-F0950M-2€17,764.89
A
VEM3555T
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT-F3526M-2€2,924.23
A
VEM4106T
-50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT-F0936M-2€11,754.46
A
VEM3559-5
-2.9 A17.8 LB-FT-F3532M-2€3,154.42
A
VEM3559T
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-2€3,190.64
A
VEM3550T
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V9.49 LB-FT-B3520M-2€2,681.26
A
VEM3713T
-37.5 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V122 LB-FT-F3750M-2€7,841.30
A
VEM4104T
-78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT-F1056M-4€17,941.79
A
VEM3711T
-24.8 A @ 208 V 24.2 A @ 230 V 12.1 A @ 460 V49.68 LB-FT-F3732M-2€5,699.26
A
VEM3708T
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V--H3752M-6€5,835.64
A
VEM3557T
-5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FT-F3632M-6€3,203.42
A
VEM3663T
-12.4 A @ 208 V 11.6 A @ 230 V 5.8 A @ 460 V35.8 LB-FT-F0628M-2€5,081.17
A
VEM3561
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V--F3632M-4€3,045.69
A
VEM3615
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT-F3642M-4€5,980.59
B
VEM3611T
----F---€1,699.10
A
VEM3611
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-4€5,238.87
A
VEM3558-5
-2.3 A26 LB-FT-F3528M-4€2,789.95
B
VEM3615T
----F---€1,778.56
A
VEM3614T
-6.8 A @ 208 V 6.6 A @ 230 V 3.3 A @ 460 V36.4 LB-FT-F3646M-6€3,891.86
A
VENM3546
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€2,687.64
A
VEM3704T
-9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V41 LB-FT-F3738M-6€5,221.85
A
VEM3609
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--F3528M-4€5,068.37
A
VEM4107T
-62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT-F0946M-2€15,382.04
A
VEM2334T
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT-F0960M-4€11,858.89
A
VNEDM3546T
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€3,397.36
A
VNEDM3554T
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--F3534M-4€3,672.32
A
VEM2333T
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FT-F0944M-4€10,138.87
A
VNEDM3554
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-F3534M-4€2,174.17
A
VEM3555-5
-2.0 A--B3526M-2€2,887.99
A
VEM3556T
-3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT-F3526M-6€3,103.28
A
VNEDM3546
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€3,363.29
A
VEM3709T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-2€5,628.94
A
VEM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-2€3,154.42
A
VEM3554-5
-1.7 A20.7 LB-FT-F3534M-4€2,642.89
A
VEM3616T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-2€4,780.64
A
VEM3561T
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-4€3,081.93
A
VEM3614
-7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT-F3644M-6€5,726.95
C
VM3538-5
.5.87 LB-FTB--0.64 erősítők04€1,432.29
B
VEM3538
.51.54 / .776.3 LB-FTF--0.483 erősítők04€1,322.27
D
VNM3537
.51.6 / .84.35 LB-FTF--0.442 erősítők02€1,905.45
C
VM3537-5
.5.83.4 LB-FTB--0.72 erősítők02€1,355.55
E
VENM3538
.51.8 / .98.65 LB-FTF--0.655 erősítők04€2,250.73
D
VNM3538
.52.1-2/17 LB-FTF--0.8 erősítők04€1,558.00
C
KM3454
. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 erősítők04€1,155.21
E
KENM3454
. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 erősítők04€1,801.01
D
KNM3454
. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 erősítők04€1,221.27
D
KNM3534
. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 erősítők04€1,351.30
E
KENM3534
. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 erősítők04€1,986.44
D
KM3457
. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 erősítők02€1,178.65
C
VM3534-5
. 33. 644.7 LB-FTB--0.56 erősítők04€1,248.97
E
KENM3535
. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 erősítők06€2,919.98
E
VENM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FTF--0.752 erősítők04€2,457.47
C
VM3542-5
. 751.210 LB-FTB--0.9 erősítők04€1,523.93
C
VM3541-5
. 75. 964.8 LB-FTB--0.68 erősítők02€1,481.31
D
VNM3542
. 752.6/1.39 LB-FTF--0.76 erősítők04€1,579.35
D
VNM3541
. 752.2-2/16.1 LB-FTH--0.545 erősítők02€2,035.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?