DAYTON Világítás fényvezérlők, 9 hüvelykes vezetékek, áttetsző


Szűrő
Szín: Áttetsző , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Mélység: 1.875 " , Ház típusa: Esőálló , Ház anyaga: Polikarbonát , Hossz: 1.75 " , Beépítési: Rögzített , NEMA minősítés: Nem értékelt , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 158 fokig F , Szélesség: 1.75 "
StílusModellMax. TeljesítményFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
26WA97
720120€16.55
A
26WA98
720 a 1662120 a 277€30.94

Világítás fényvezérlők, 9 hüvelykes vezetékek, áttetsző

A Dayton fotóvezérlőket úgy tervezték, hogy alkonyatkor és hajnalban kapcsolja be a lámpákat olyan alkalmazásokban, mint a parkolók, utcai és óriásplakátos lámpák stb. Ezek az egységek öntött alumínium házat is tartalmaznak az ütés- és kopásállóság érdekében, és ellenállnak akár 158 fokos hőmérsékletnek is. Ezek az egységek esőálló burkolatokat tartalmaznak minden időjárási körülmény ellen. Lehetővé teszik a rögzítést a jobb fényfedés érdekében. Válasszon ezek közül a fotóvezérlők közül, amelyek 120 és 120–277 VAC feszültségűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?