Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G429 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm műanyag borostyán | AC4NWP

DAYTON 30G429 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm műanyag borostyán

Raktáron
Tétel: AC4NWP Típus: 30G429
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
€315.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Pilot Light teszteléséhez
AlapanyagMűanyag
test anyagaMűanyag
színekBorostyán
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége120 VAC
Lens AnyagMűanyag
Objektív típusaFresnel
NEMA értékelés4, 4X, 13
PótlámpaN / A
AlakRound
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésFeszültségÁr
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm krómpiros | AC4NVQ 30G407FémKrómozott cink présöntvényPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€326.91
DAYTON 30G408 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm zöld | AC4NVR 30G408FémKrómozott cink présöntvényZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€326.91
DAYTON 30G409 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm krómkék | AC4NVT 30G409FémKrómozott cink présöntvényKékTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€326.91
DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm borostyán | AC4NVU 30G410FémKrómozott cink présöntvényBorostyánTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€64.54
DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag piros | AC4NVV 30G411MűanyagMűanyagPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€315.80
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag zöld | AC4NVW 30G412MűanyagMűanyagZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€315.80
DAYTON 30G416 Pilot Light Led 120vac 30mm króm fehér | AC4NWA 30G416FémKrómozott cink présöntvényfehérTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€310.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G429 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm műanyag borostyán
€315.80 /Mértékegység