Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag piros | AC4NVV

DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag piros

Raktáron
Tétel: AC4NVV Típus: 30G411
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
€296.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Pilot Light teszteléséhez
AlapanyagMűanyag
test anyagaMűanyag
színekPiros
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
Lens AnyagMűanyag
Objektív típusaFresnel
NEMA értékelés4, 4X, 13
PótlámpaN / A
AlakRound
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Feszültség24 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésFeszültségÁr
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm krómpiros | AC4NVQ 30G407FémKrómozott cink présöntvényPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€296.99
DAYTON 30G408 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm zöld | AC4NVR 30G408FémKrómozott cink présöntvényZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€296.99
DAYTON 30G409 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm krómkék | AC4NVT 30G409FémKrómozott cink présöntvényKékTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€296.99
DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm borostyán | AC4NVU 30G410FémKrómozott cink présöntvényBorostyánTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€64.54
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag zöld | AC4NVW 30G412MűanyagMűanyagZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€296.98
DAYTON 30G416 Pilot Light Led 120vac 30mm króm fehér | AC4NWA 30G416FémKrómozott cink présöntvényfehérTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€282.06
DAYTON 30G417 Pilot Light Led 120vac 30mm Krómpiros | AC4NWB 30G417FémKrómozott cink présöntvényPirosTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€466.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag piros
€296.98 /Mértékegység