Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm borostyán | AC4NVU

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm borostyán

Raktáron
Tétel: AC4NVU Típus: 30G410
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
€64.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Pilot Light teszteléséhez
AlapanyagFém
test anyagaKrómozott cink présöntvény
színekBorostyán
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
Lens AnyagMűanyag
Objektív típusaFresnel
NEMA értékelés4, 13
PótlámpaN / A
AlakRound
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Feszültség24 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésFeszültségÁr
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm krómpiros | AC4NVQ 30G407FémKrómozott cink présöntvényPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€326.91
DAYTON 30G408 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm zöld | AC4NVR 30G408FémKrómozott cink présöntvényZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€326.91
DAYTON 30G409 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm krómkék | AC4NVT 30G409FémKrómozott cink présöntvényKékTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€326.91
DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag piros | AC4NVV 30G411MűanyagMűanyagPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€315.80
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm műanyag zöld | AC4NVW 30G412MűanyagMűanyagZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€315.80
DAYTON 30G416 Pilot Light Led 120vac 30mm króm fehér | AC4NWA 30G416FémKrómozott cink présöntvényfehérTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€310.47
DAYTON 30G417 Pilot Light Led 120vac 30mm Krómpiros | AC4NWB 30G417FémKrómozott cink présöntvényPirosTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€495.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm króm borostyán
€64.54 /Mértékegység