DAYTON Nyomja meg, hogy tesztelje a pilótafényt


Szűrő
Lámpa típusa: LED , Lencse anyaga: Műanyag , Lencse típusa: Fresnel , Cserelámpák: N / A , Alak: Round , Méret: 30mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap
StílusModellAlapanyagtest anyagaszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
30G410
FémKrómozott cink présöntvényBorostyánTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€324.29
B
30G423
FémKrómozott cink présöntvényPirosTeljes feszültség120 VAC4, 13120 VAC€324.29
C
30G424
FémKrómozott cink présöntvényZöldTeljes feszültség120 VAC4, 13120 VAC€324.29
D
30G409
FémKrómozott cink présöntvényKékTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€324.29
E
30G418
FémKrómozott cink présöntvényZöldTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€307.99
F
30G407
FémKrómozott cink présöntvényPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€324.29
G
30G416
FémKrómozott cink présöntvényfehérTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€307.99
H
30G415
FémKrómozott cink présöntvénySárgaTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC-
ajánlatkérés
C
30G408
FémKrómozott cink présöntvényZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€324.29
I
30G417
FémKrómozott cink présöntvényPirosTranszformátor6 VAC/DC4, 13120 VAC€528.11
J
30G412
MűanyagMűanyagZöldTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€324.27
K
30G428
MűanyagMűanyagKékTeljes feszültség120 VAC4, 4X, 13120 VAC€324.27
L
30G411
MűanyagMűanyagPirosTeljes feszültség24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€324.27
M
30G429
MűanyagMűanyagBorostyánTeljes feszültség120 VAC4, 4X, 13120 VAC€324.27

Nyomja meg, hogy tesztelje a pilótafényt

A Dayton push to test pilótalámpák teljes konstrukcióit úgy gyártják, hogy jelezzék, ha a gépi folyamatok leálltak vagy elindultak. Kényelmesen felszerelhetők gépekre, műszerfalakra vagy gyártólétesítmények, vegyi üzemek és laboratóriumok vezérlőtermeibe. Válasszon a nyomógombos jelzőlámpák kínálatából, amelyek borostyánsárga, kék, zöld, piros és fehér színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?