VESTIL C-ATH-4048 Transporter, dönthető és állítható magasságú, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PEL Modell: C-ATH-4048

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,188.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység46.5 "
Első görgő szélessége2"
Fogantyú magassága0"
Magasság36.5 "
Tartalmazza(2) merev görgők, (2) forgó görgők, (2) padlózárak és (2) sarokvédők
Hossz46.5 "
AnyagAcél
Max. Magasság36.5 "
Max. Raklap mérete48 "x 48"
Max. Utazási távolság8"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság28.5 "
Min. Raklap mérete40 "x 40"
Görgők száma4
Sarokvezetők száma2
Padlózárak száma2
Művelet típusaKézzel működtetett
Peronhossz43 1 / 2 "
Platform süllyesztett magasság24 1 / 4 "
Platform emelt magasság32 1 / 4 "
Platform szélesség42 "
ÁramforrásKézikönyv
Statikus teherbírás4000 lbs.
Hajlásszög11.6 fok
Szélesség51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)90.81
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL C-FC-40 raklap- és konténerszállító, körhinta 4000 Lb. Kapacitás | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,406.63
VESTIL C-FH-4048 Raklap- és konténerszállító, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "€912.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-ATH-4048 Transporter, dönthető és állítható magasságú, 4000 Lb. Kapacitás
€1,188.40 /Mértékegység