Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G316 választókapcsoló 2 pozíció kulcsos 30mm | AC4NQV

DAYTON 30G316 választókapcsoló 2. pozíció Kulcsos 30 mm

Raktáron
Tétel: AC4NQV Típus: 30G316

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€220.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva
AlapanyagFém
ElőlapKrómlemez / cink présöntvény
Keret anyagaCink Die Cast
BütyökE
színekkróm
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaBal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 13
Irányok száma2
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció2
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXO
Kapcsoló működése @ helyzet BOX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenNincs harmadik pozíció
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 30G296 választókapcsoló 2 állású szabványos 30mm | AC4NPZ 30G296Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€127.10
DAYTON 30G297 választókapcsoló 2 állás standard 30mm | AC4NQA 30G297Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€165.31
DAYTON 30G299 választókapcsoló 2 állású szabványos 30mm | AC4NQC 30G299Fenntartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€151.73
DAYTON 30G302 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQE 30G302Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€148.27
DAYTON 30G303 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQF 30G303Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€153.44
DAYTON 30G304 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQG 30G304Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€120.49
DAYTON 30G305 választókapcsoló 3 állású szabványos 30mm | AC4NQH 30G305Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€153.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G316 választókapcsoló 2. pozíció Kulcsos 30 mm
€220.01 /Mértékegység