DAYTON Nem világító választókapcsolók, 1NO / 1NC


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , IP besorolás: 65 , Méret: 30mm
StílusModellAkcióAlapanyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G308
Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Kiterjesztett kar€138.14
B
30G316
Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvénykróm4, 13Kulcsos€276.08
C
30G296
Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€135.36
B
30G315
Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvénykróm4, 13Kulcsos€321.94
D
30G297
Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€178.76
E
30G302
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€157.89
B
30G317
Fenntartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvénykróm4, 13Kulcsos€321.36
F
30G299
Fenntartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€161.57
A
30G310
Fenntartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Kiterjesztett kar€194.40
G
30G305
Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€194.40
H
30G314
Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Kiterjesztett kar€194.40
I
30G306
Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€153.68
J
30G312
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Kiterjesztett kar€194.40
K
30G303
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€194.40
I
30G304
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€153.68

Nem világító választókapcsolók, 1NO / 1NC

A Dayton nem világító választókapcsolói különböző beállításokban működtetik a gépeket, kezdetben normál nyitott vagy zárt helyzetben. Ezek az egységek fémből/műanyagból készülnek, védelmet nyújtanak a korrózió és az idegen tárgyak behatolása ellen. Krómlemezzel / cink présöntéssel és műanyag előlappal vannak felszerelve, amely ellenáll a korrozív anyagoknak, az olaj és a hűtőfolyadék permetezésének vagy kiszivárgásának, valamint a burkolaton lévő külső jégképződés okozta sérüléseknek. A Dayton kapcsolók érintkezőblokkkal vannak ellátva, amely körülveszi az érintkezőket, ami viszont segít az elektromos áramkör "létesítésében vagy megszakításában". Ezek az egységek kulcsos, emelőkaros vagy meghosszabbított emelőkaros meghajtással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?