ANSELL 11-501 Hyflex vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellszínekMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
11-501
KékM€37.46
A
11-501
KékXL€37.46
A
11-501
KékXS€37.46
A
11-501
KékL€37.46
A
11-501
Sárga zöld2XL€37.46
A
11-501
Sárga zöldS€37.46

11-501 Hyflex vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 11-501 vágásálló kesztyűk ideálisak olyan feladatokhoz, amelyek védelmet igényelnek a vágások és a mechanikai veszélyek ellen az autóiparban, a fémgyártásban és a vegyi alkalmazásokban. Rendszerek beállítására, felületkezelésre, teherautók be- és kirakodására, bejövő és kimenő áruk kezelésére, kemencék biztonságos nyitására, valamint szivattyúk és szelepek leürítésére használják.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk az INTERCEPT vágásálló technológiával rendelkeznek, amely kivételes ANSI A5/EN ISO D vágásvédelmet biztosít.
  • Ergonómikus kialakításúak, csupasz kézi érzetet biztosítanak, és minimálisra csökkentik a kéz fáradását a hosszan tartó viselet, kényelmetlenség nélkül.
  • Ezek a kesztyűk nitrilhab bevonattal rendelkeznek, amely fokozott tapintási érzékenységet és jobb fogást biztosít, így száraz és enyhén olajos körülmények között is használható.
  • Akár 40 fokos mosást is kibírnak, így könnyű karbantartást és hosszú élettartamot biztosítanak a hosszabb használathoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?