Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G302 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQE

DAYTON 30G302 választókapcsoló 3 állás szabványos 30mm

Raktáron
Tétel: AC4NQE Típus: 30G302

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
AlapanyagFém
ElőlapKrómlemez / cink présöntvény
Keret anyagaCink Die Cast
BütyökF
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 13
Irányok száma3
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció3
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXO
Kapcsoló működése @ helyzet BOO
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOX
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 30G296 választókapcsoló 2 állású szabványos 30mm | AC4NPZ 30G296Fenntartva / karbantartvaFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€127.10
DAYTON 30G297 választókapcsoló 2 állás standard 30mm | AC4NQA 30G297Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€165.31
DAYTON 30G299 választókapcsoló 2 állású szabványos 30mm | AC4NQC 30G299Fenntartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€151.73
DAYTON 30G303 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQF 30G303Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€153.44
DAYTON 30G304 választókapcsoló 3 állás standard 30mm | AC4NQG 30G304Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€120.49
DAYTON 30G305 választókapcsoló 3 állású szabványos 30mm | AC4NQH 30G305Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémKrómlemez / cink présöntvényFekete4, 13Fogantyú€153.44
DAYTON 30G306 választókapcsoló 3 állású szabványos 30mm | AC4NQJ 30G306Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottMűanyagMűanyagFekete4, 4X, 13Fogantyú€120.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G302 választókapcsoló 3 állás szabványos 30mm
€148.27 /Mértékegység