Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YED9 Ind Link Single Connecting | AC4BCA

DAYTON 2YED9 Ind Link egyszeri csatlakozás

Raktáron
Tétel: AC4BCA Modell: 2YED9
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
€21.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret140
Breaking Strength46,000 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.310
A vég és a középvonal összekötése1.194 "
Hole Dia.0.217 "
Belül Pin Dia.0.218 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher8900 font
Dia Dia külső.0.218 "
Teljes szélesség2.269 "
Csap hossza2.269 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.218 "
Hangmagasság1.75 "
Szegecsvég a középvonalig1.075 "
Henger Dia.1"
Görgőscsapos lemezmagasság1.661 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság46,000 font
típusEgyetlen csatlakozás
Szélesség a görgős linklemezek között1.000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7315900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH 2YEC20.587 "412000 font0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€5.19
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€16.67
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 font1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€19.37
DAYTON 2YED2 Ind Link egyszálú összekötő | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500 font1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€7.62
DAYTON 2YED5 Ind Link egyszálú összekötő | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 font1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€7.56
DAYTON 2YED8 Ind Link Single Connecting | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 font2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€18.82
DAYTON 2YEE1 Ind Link egyszálú összekötő | AC4BCB 2ÉV12.691 "16058,000 font2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€33.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YED9 Ind Link egyszeri csatlakozás
€21.40 /Mértékegység