A Csapágyak: Tűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Burkolat: TENV , Teljes terhelésű erősítők: 1.41 , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Ház anyaga: Öntött alumínium , HP bemenet: 1/8 , Hossz kevesebb tengely: 10.125 " , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , Teljes hossz: 11.625 " , túlnyúló terhelés: 150 font , Cserekefék: 6YHY6 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC
348 -as sorozatú egyenáramú hajtóművek, 90 VDC, TENV
A Dayton 348-as sorozatú egyenáramú hajtóműves motorokat olyan berendezések működtetésére tervezték, mint például kerekes székek, kórházi ágyak, asztali liftek és hajtóművel ellátott elektromos ülések. Ideálisak a kívánt arány és nyomaték alkalmazásokhoz. Ezek a 90 VDC névleges motorok nagy indítóerőt és precíziós, változó fordulatszámú vezérlést biztosítanak. A TENV háza egy motort, fogaskerekeket és csapágyakat tartalmaz öntött alumínium szerkezettel. A motor az állandó mágnes párhuzamos tengelyét 170 ford./perc maximális fordulatszámmal forgatja az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban. Ezek a motorok homloklapra szerelhetőek, így függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők. Válasszon ezen egyenáramú hajtóműves motorok széles választékából, amelyek 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 és 19:1 áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.