Ultrahangos tisztítószerek

Szűrő

Az ultrahangos tisztítók alkalmasak fém és műanyag műszerek tisztítására, folyékony gáztalanításra, sejtek/szövetek szétválasztására és minták előkészítésére a kutatás-fejlesztésben, az egészségügyben...Tovább

BRANSON -

Ultrahangos tisztítószerek

A Branson ultrahangos tisztítószereket műanyag és fém műszerek, gépek és alkatrészek tisztítására, folyadékgáztalanításra, sejtek / szövetek elválasztására és minták előkészítésére fejlesztették ki kutatás-fejlesztés, klinikai tesztelés és egészségügyi alkalmazások során. Ezek a mechanikus tisztítófürdők rozsdamentes acéltartállyal rendelkeznek a reaktív vegyi anyagok elleni védelem érdekében, valamint beépített időzítővel jelzik az üzemállapotot és az előrehaladást. Válasszon ezen ultrahangos fürdők széles skálájából, amelyek 5.500, 6, 9.500 és 11.500 hüvelykes tartálymélység-változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellkijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységetípusÁr (ÁFA nélkül)
ACH1012Bund GCX-25-12-Tartály-----€16,544.12
ACH1216Bund GCX-25-18-Tartály-----€19,993.87
ACH1216Bund GCX-40-18-Tartály-----€19,245.20
ACH1620Bund GCX-25-24-Tartály-----€24,970.33
ACH1620Bund GCX-40-24-Tartály-----€23,986.79
ACH2024Bund GCX-40-36-Tartály-----€33,132.29
ACH1012Bund GCX-40-12-Tartály-----€16,367.98
ACH2024Bund GCX-25-36-Tartály-----€34,438.79
BCPX-952-837RNemUltrahangos tisztító18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "MH€6,160.26
CCPX-952-516RNemUltrahangos tisztító15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "M€2,377.57
DCPX-952-117RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€950.86
ECPX-952-816RNemUltrahangos tisztító18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "M€4,001.73
FCPX-952-216RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,157.23
GCPX-952-116RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€865.23
CCPX-952-316RNemUltrahangos tisztító12.5 "14.8 "15.6 "6"M€1,787.23
HCPX-952-317RNemUltrahangos tisztító12.5 "14.8 "15.6 "6"MH€1,953.47
ICPX-952-217RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,317.29
BCPX-952-817RNemUltrahangos tisztító18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "MH€4,525.24
JCPX-952-517RNemUltrahangos tisztító15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "MH€2,544.14
KCPX-952-219RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX€1,333.50
LCPX-952-118RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,164.22
MCPX-952-119RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€1,081.54
NCPX-952-518RIgenUltrahangos tisztító15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "CPXH€2,823.86
KCPX-952-519RIgenUltrahangos tisztító15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "CPX€2,621.93
OCPX-952-818RIgenUltrahangos tisztító18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "CPXH€5,044.20
LAB SAFETY SUPPLY -

Ultrahangos tisztító

StílusModellkijelzőTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartománytípusÁr (ÁFA nélkül)
A32V115Nem4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Small€69.32
B32V114Nem5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Small€82.74
C32V113Igen5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 mp, 280 mp, 380 mp, 480 mp, 90 mpNagy teljesítményű€133.67
D32V120Igen12.4 "12.4 "12.8 "5.9 "1-99 perc.Large€1,452.56
ELMA ULTRASONICS -

Ultrahangos tisztítószerek

Az Elma ultrahangos tisztítószereket a kemény felületek, például fém-, üveg- vagy üvegszálas gépek és alkatrészek hatékony tisztítására tervezték. Ezek a tisztítószerek beépített Sweep üzemmóddal rendelkeznek a tökéletes hangtéreloszlásért és Degas üzemmóddal (egyes modellek), amelyek lehetővé teszik az oldott gázok hatékony eltávolítását a tisztítófolyadékból. Két választható ultrahangos frekvenciával állnak rendelkezésre - az egyik a durva és az előzetes tisztításhoz, a másik az intenzív és kíméletes tisztításhoz. Az ultrahangos fürdők kavitációval szemben ellenálló speciális rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a berendezések tartósságát. Válasszon ezekből az ultrahangos ipari tisztítószerek széles választékából, amelyek analóg és LCD képernyős változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModelltípuskijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
AElmasonic EP60H--Ultrahangos tisztító-----€2,349.39
BXtra ST 600H--Ultrahangos tisztító-----€16,222.49
C110 7001--Ultrahangos tisztító-----€4,927.67
D110 6997--Ultrahangos tisztító-----€2,724.89
E110 6998--Ultrahangos tisztító-----€3,409.83
F110 6999--Ultrahangos tisztító-----€4,033.81
Gxtra TT200H--Ultrahangos tisztító-----€7,933.95
HElmasonic EP10--Ultrahangos tisztító-----€887.30
I110 7003--Ultrahangos tisztító-----€5,433.23
JElmasonic EP300H--Ultrahangos tisztító13.75 "12.75 "21.375 "11-13 / 16 "1-30 perc.€5,734.47
KElmasonic EP180H--Ultrahangos tisztító13.75 "12.75 "11.875 "11-13 / 16 "1-30 perc.€4,723.48
L110 7002--Ultrahangos tisztító-----€6,460.75
M110 8778--Ultrahangos tisztító-----€16,875.18
NXtra ST 1600H--Ultrahangos tisztító-----€31,469.70
OXtra ST 500H--Ultrahangos tisztító-----€15,072.89
PS50R--tisztító-----€2,183.59
Qxtra TT30H--Ultrahangos tisztító-----€3,161.94
RElmasonic EP30H--Ultrahangos tisztító6.875 "8.63 "10.38 "5-13 / 32 "1-30 perc.€1,476.59
S110 7004--Ultrahangos tisztító-----€6,914.70
TElmasonic EP120H--Ultrahangos tisztító11.25 "12.75 "13.5 "9-13 / 32 "1-30 perc.€3,541.85
UXtra ST 800H--Ultrahangos tisztító-----€20,817.32
V110 7000--Ultrahangos tisztító-----€4,165.48
W110 6996--Ultrahangos tisztító-----€1,926.09
X110 8777--Ultrahangos tisztító-----€11,218.99
Yxtra TT60H--Ultrahangos tisztító-----€4,537.08
RAYTECH -

Ultrahangos tisztítószerek

StílusModelltípuskijelzőMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A23-100Turbo SonicLED140 fok C12 "10 "17 "8"1-30 perc.€698.55
B23-096Turbo SonicDigitális150 fok F9"6.5 "11.56"90 perc. 8 percig.€311.26
C7631734UltrahangosAnalóg176 fok C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 perc.€3,153.21
JONARD -

Ultrahangos tisztító acél 4 uncia kupak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TSUC-5000AD3NAX€5,108.89
BRANSON -

Mini ultrahangos tisztító 15 oz.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
100-951-010AH9JZX€313.56

Gyakran ismételt kérdések

Milyen folyadékokat használnak ezekben az ultrahangos tisztítókban?

A szódabikarbóna, az izopropanol és a faltisztítók hatékony tisztítószerei ezeknek az ultrahangos tisztítószereknek.

Mi történhet, ha az ultrahangos tisztítószereket víz nélkül használják?

  • Ha a tisztító be van kapcsolva, és nincs víz a tartályban, a jelátalakító azonnal kiéghet.
  • Tartsa a tisztítót az ajánlott szintig megtöltve, mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?