Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YED5 Ind Link egyszálú összekötő | AC4BBW

DAYTON 2YED5 Ind Link egyszálú csatlakozás

Raktáron
Tétel: AC4BBW Modell: 2YED5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€7.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret100
Breaking Strength24,000 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.530
A vég és a középvonal összekötése0.91 "
Hole Dia.0.374 "
Belül Pin Dia.0.375 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher5070 font
Dia Dia külső.0.375 "
Teljes szélesség1.546 "
Csap hossza1.546 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.156 "
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.636 "
Henger Dia.0.75 "
Görgőscsapos lemezmagasság1.165 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság24,000 font
típusEgyszálú összekapcsolás
Szélesség a görgős linklemezek között0.750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH 2YEC20.587 "412000 font0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€5.19
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€16.67
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 font1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€19.37
DAYTON 2YED2 Ind Link egyszálú összekötő | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500 font1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€7.62
DAYTON 2YED8 Ind Link Single Connecting | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 font2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€18.82
DAYTON 2YED9 Ind Link Single Connecting | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 font2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€21.40
DAYTON 2YEE1 Ind Link egyszálú összekötő | AC4BCB 2ÉV12.691 "16058,000 font2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€33.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YED5 Ind Link egyszálú csatlakozás
€7.56 /Mértékegység