DAYTON 2VZH5 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 5460 Cfm 115v | AC3TJZ

DAYTON 2VZH5 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 5460 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC3TJZ Modell: 2VZH5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,982.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító / cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.346
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.215
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft160
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.36 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas5460
CFM alacsony3854
CFM / Watt11.8
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaNadrág öv
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM850/600
ŐranyagAcél
Magasság41.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység21 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám850/600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma4
Működési erősítők4.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Hangszint91.5dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts460
Szélesség39 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkDia Dia.CFM magasHangszintWattsSzélességmeghajtó típusaFan RPMÁr
DAYTON 2VZH3 légszűrő/keringtető 30 hüvelykes 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Nadrág öv627/440€1,676.91
DAYTON 2VZH4 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Nadrág öv530/385€1,921.38
DAYTON 2VZH6 légszűrő/keringtető 42 hüvelykes 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Közvetlen377/275€2,378.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VZH5 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 5460 Cfm 115V
€1,982.19 /Mértékegység