DAYTON Mobil légtisztító / cirkulátor


Szűrő
Összeszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Galvanizált acél , vezeték hossza: 10 láb. , Környezetvédelmi alkalmazások: Ipari , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 105 fok F , Max. Mélység: 21 " , Motor HP: 1/2 , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési mód: Mobil , Pengék száma: 4 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Sebesség: 2 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Huzalvédő felület: Szürke porszóró
StílusModellDia Dia.CFM magasmeghajtó típusaFan RPMMagasságMotorházMotor fordulatszámMűködési erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
2VZH3
30 "3606Nadrág öv627/44036 "Nyissa ki a Cseppálló1725/11005.04€1,898.82
A
2VZH5
36 "5460Nadrág öv850/60041.5 "Teljesen zárt légterelés850/6004.5€2,112.01
A
2VZH4
36 "4463Nadrág öv530/38541.5 "Nyissa ki a Cseppálló1725/11005.28€2,170.16
A
2VZH6
42 "5702Közvetlen377/27547.5 "Nyissa ki a Cseppálló1725/11006.19€2,593.89

Mobil légtisztító / cirkulátor

Dayton industrial mobile air cleaners are suitable for cooling manufacturing areas and other environment prone to dust or dirt. These heavy gauge steel units feature a totally enclosed motor to keep out debris and a thermal protection facility to prevent overheating. They sit close to the ground to resist tipping over (even when bumped) while the (2) swivel & (2) fixed casters facilitate easy rolling from one location to another in workstations. These units are also integrated with a guard that encloses the fan blades and prevents them from damages as well as accidental contact. They are available in 30, 36 and 42 inch propeller diameters.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?