DAYTON 2VZH3 légszűrő/keringtető 30 hüvelykes 3606 Cfm 115v | AC3TJX

DAYTON 2VZH3 légszűrő/keringtető 30 hüvelykes 3606 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC3TJX Modell: 2VZH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,676.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító / cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.179
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.114
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft90
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas3606
CFM alacsony2530
CFM / Watt6.3
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaNadrág öv
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM627/440
ŐranyagAcél
Magasság36 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység21 "
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725/1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma4
Működési erősítők5.04
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Hangszint95dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts568
Szélesség34 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)99.82
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkDia Dia.CFM magasHangszintWattsSzélességmeghajtó típusaFan RPMÁr
DAYTON 2VZH4 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Nadrág öv530/385€1,921.38
DAYTON 2VZH5 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Nadrág öv850/600€1,982.19
DAYTON 2VZH6 légszűrő/keringtető 42 hüvelykes 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Közvetlen377/275€2,378.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VZH3 légszűrő/keringtető 30 hüvelykes 3606 Cfm 115V
€1,676.91 /Mértékegység