WATTS LF223 sorozatú nagy kapacitású víznyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT Unió x FNPT , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Mfr. Sorozat: LF223 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi , Stílus: Standard , Szelep kialakítása: Standard , Szelep típusa: Szuper kapacitás
StílusModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretCsőméretVágóanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
LF223-HP 2
-50-95 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F2"-Rozsdamentes acél€8,814.70
ajánlatkérés
B
LF223-S-HP 1/2
-50-145 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
C
LF223-SB-HP 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€2,492.42
C
LF223-SB 3/4
--Ólommentes réz szilícium ötvözet20.7 Bar33 F fok3 / 4 "-Bronz€1,674.70
C
LF223-S-Z3 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,755.09
C
LF223-S 3/4
--Ólommentes réz szilícium ötvözet20.7 Bar33 F fok3 / 4 "-Bronz€620.08
D
LF223-B-Z3 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,344.27
D
LF223-HP 3/4
--Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet20.7 Bar33 F fok3 / 4 "-Rozsdamentes acél€1,463.90
C
LF223-S-HP 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,891.39
D
LF223-LP 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,463.90
D
LF223-B 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,229.56
B
LF223-SB 1/2
-25-75 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,674.70
A
LF223-HP 1/2
-50-145 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
B
LF223-S-LP 1/2
-10-35 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
A
LF223-LP 1/2
--Ólommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
A
LF223-B-LP 1/2
-10-35 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
B
LF223-S 1/2
-25-75 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€640.31
A
LF223-B-HP 1/2
-50-145 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
B
LF223-SB-HP 1/2
-50-145 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,957.10
A
LF223-B 1/2
-25-75 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,229.56
A
LF223 1/2
-25-75 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronz€483.73
E
LF223-LP 2 1/2
-10-35 psiÖntöttvas300 PSI33 ° F2-1 / 2 "--€9,693.20
ajánlatkérés
C
LF223-SB-LP 3/4
--Ólommentes sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,994.30
F
LF223 1 1/2
-25-75 psiÓlommentes sárgaréz300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Bronz€1,919.73
ajánlatkérés
D
LF223 3/4
--Ólommentes réz szilícium ötvözet20.7 Bar33 F fok3 / 4 "-Bronz€483.73
D
LF223-B-LP 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,606.85
C
LF223-S-LP 3/4
--Sárgaréz20.7 Bar33 F fok3 / 4 "--€1,994.30
G
1/2 LF 223
4.25 "-----1 / 2 "-€479.25
H
11/4 LF 223
5"-----1.25 "-€1,455.72
H
2 LF 223
8"-----2"-€3,068.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?