DAYTON 2VZH4 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 4463 Cfm 115v | AC3TJY

DAYTON 2VZH4 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 4463 Cfm 115V

Raktáron
Cikkszám: AC3TJY Modell: 2VZH4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,921.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító / cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.108
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.67
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft10
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.36 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas4463
CFM alacsony3241
CFM / Watt7.3
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaNadrág öv
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM530/385
ŐranyagAcél
Magasság41.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység21 "
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725/1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma4
Működési erősítők5.28
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Hangszint88dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts606
Szélesség39 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.35
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkDia Dia.CFM magasHangszintWattsSzélességmeghajtó típusaFan RPMÁr
DAYTON 2VZH3 légszűrő/keringtető 30 hüvelykes 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Nadrág öv627/440€1,676.91
DAYTON 2VZH5 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Nadrág öv850/600€1,840.49
DAYTON 2VZH6 légszűrő/keringtető 42 hüvelykes 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Közvetlen377/275€2,253.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VZH4 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 4463 Cfm 115V
€1,921.38 /Mértékegység