DINEX Szállítási kosár


Szűrő
Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: poliolefin , Görgő típusa: (4) Forgatható , Szín: Ezüst , Befejez: Rozsdamentes acél , Mérő: 14 , Fogantyúval együtt: Igen , Anyaga: Rozsdamentes acél , Rekeszek száma: 2 , Polcok száma: 16 , Teljes magasság: 28 45 / 64 " , Teljes hossz: 52 13 / 32 " , Teljes szélesség: 28.75 " , Tányér mérete: 9" , Polc hossza: 20.75 " , Polc szélessége: 12.75 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
DXMTXHR
15.5€40,721.11
A
DXMTXHH
19€42,300.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?