DAYTON 2VZH6 légszűrő/keringtető 42 hüvelykes 5702 Cfm 115v | AC3TKA

DAYTON 2VZH6 légszűrő/keringtető 42 hüvelykes 5702 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC3TKA Modell: 2VZH6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,378.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító / cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.145
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.95
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft92
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.42 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas5702
CFM alacsony4159
CFM / Watt8.1
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM377/275
ŐranyagAcél
Magasság47.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység21 "
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725/1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma4
Működési erősítők6.19
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Hangszint90dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts703
Szélesség45 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkDia Dia.CFM magasHangszintWattsSzélességmeghajtó típusaFan RPMÁr
DAYTON 2VZH3 légszűrő/keringtető 30 hüvelykes 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Nadrág öv627/440€1,676.91
DAYTON 2VZH4 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Nadrág öv530/385€1,921.38
DAYTON 2VZH5 légszűrő/keringtető 36 hüvelykes 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Nadrág öv850/600€1,982.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VZH6 légszűrő/keringtető 42 hüvelykes 5702 Cfm 115V
€2,378.34 /Mértékegység