SMC VALVES 695-ös sorozat, miniatűr visszacsapó szelep


Szűrő
Kapcsolat típus: Horgas vég , Repedési nyomás: 1 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Max. Víznyomás: 125 psi , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Teljes magasság: 1 / 2 " , Ülés anyaga: polipropilén , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Szélesség: 1 / 2 "
StílusModellHosszTömítés anyagaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
PP CHK 695-3B3B-F
1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€10.77
A
PP CHK 695-3B3B-B
1 23 / 32 "3 / 16 "€10.97
B
PP CHK 695-2B2B-F
1.375 "Viton1 / 8 "€10.29
B
PP CHK 695-2B2B-B
1.375 "1 / 8 "€10.16
C
PP CHK 695-4B4B-F
2"Viton1 / 4 "€10.77
C
PP CHK 695-4B4B-B
2"1 / 4 "€9.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?