DAYTON 2RB86 soros légfúvó, 11 hüvelykes közvetlen meghajtású, 3 sebességes | AC3BJV

DAYTON 2RB86 soros légfúvó, 11 hüvelykes közvetlen meghajtás, 3 sebességes

Raktáron
Tétel: AC3BJV Modell: 2RB86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,942.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Fúvó fordulat / perc+1050 1300 1550 XNUMX
CFM @ 0.000-In. SP+62 377 920 XNUMX
CFM @ 0.125-In. SP+475 660 830 XNUMX
CFM @ 0.250-In. SP+275 523 720 XNUMX
CFM @ 0.375-In. SP- 352 604
CFM @ 0.500-In. SP-- 462
CFM @ 0.625-In. SP-- 276
Teljes terhelésű erősítők1.7/1.3/1.0
Magasság15 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő8-3 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)11-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)11-7/8
Max. BHP0.030.060.10
Max. Mélység16 "
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/8
Motor fordulatszám105013001550
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.7-3 / 4 "
Kimeneti magasság11.875 "
Kimeneti szélesség11.875 "
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.4.9/7.6/9.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.+4.5 6.7 9.3 XNUMX
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.5/6.4/8.7
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusKözvetlen hajtású centrifugális, 3 sebességes
Feszültség115
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.9425
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMagasságBemeneti átmérőMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.Ár
DAYTON 2RB87 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 ° F€2,384.03
DAYTON 2RB89 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes meghajtó csomag | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 ° F€2,444.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB86 soros légfúvó, 11 hüvelykes közvetlen meghajtás, 3 sebességes
€1,942.47 /Mértékegység