DAYTON 2RB89 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes meghajtó csomag | AC3BJY

DAYTON 2RB89 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AC3BJY Modell: 2RB89

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,444.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusTömített párna blokk
Magasság17 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő7-3 / 4 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)13-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)13-7/8
Max. Mélység21 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-1 / 2 In.
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.7-3 / 4 "
Kimeneti magasság13.875 "
Kimeneti szélesség13.875 "
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtású centrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő11 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)76.96
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMagasságBemeneti átmérőMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.Ár
DAYTON 2RB86 soros légfúvó, 11 hüvelykes közvetlen meghajtású, 3 sebességes | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.0+1050 1300 1550 XNUMX+62 377 920 XNUMX15 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 ° F€1,942.47
DAYTON 2RB87 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 ° F€2,384.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB89 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes meghajtó csomag
€2,444.95 /Mértékegység