MAUDLIN PRODUCTS Réselt alátét C-4 x 4 hüvelyk


Szűrő
Csavarméret: 7 / 8 " , Hossz: 4" , Méret: C , Slot mélység: 2.75 " , Típus: A Tab
StílusModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
MSC001-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€85.68
A
MSC002-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€73.26
A
MSC015-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€107.33
A
MSC003-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€80.50
A
MSC020-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€91.95
A
MSC050-10
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.25 "lágyított1.27mm+/- 0.0010 "€104.59
A
MSC100-5
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.25 "lágyított2.54mm+/- 0.0020 "€88.67
A
MSC005-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€73.26
A
MSC125-5
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.25 "lágyított3.175mm+/- 0.0003 "€116.90
A
MSC075-10
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-901.25 "lágyított1.905mm+/- 0.0020 "€142.06
A
MSC025-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.635mm+/- 0.0008 "€123.05
A
MSC010-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€78.52
A
MSC004-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€73.26
B
MSC009-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 1 / 4 "-0.009 "-€76.97
ajánlatkérés
B
MSC031-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 1 / 4 "-0.031 "-€146.63
ajánlatkérés
B
MSC007-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 1 / 4 "-0.007 "-€76.97
ajánlatkérés
B
MSC012-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 1 / 4 "-0.012 "-€76.97
ajánlatkérés
B
MSC008-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 1 / 4 "-0.008 "-€76.97
ajánlatkérés
B
MSC006-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-1 1 / 4 "-0.006 "-€76.97
ajánlatkérés
B
MSC062-10
302 / 304 rozsdamentes acél10 db.-1 1 / 4 "-0.062 "-€100.72
ajánlatkérés
C
MSC-250-SS
304 Stainless Steel--1 / 4 "-1 / 4 "-€66.67
ajánlatkérés
D
MSC-100-SS
304 Stainless Steel--1"-1"-€174.99
ajánlatkérés
E
MSC-750-SS
304 Stainless Steel--3 / 4 "-3 / 4 "-€151.66
ajánlatkérés
F
MSC-625-SS
304 Stainless Steel--5 / 8 "-5 / 8 "-€122.73
ajánlatkérés
G
MSC-500-SS
304 Stainless Steel--1 / 2 "-1 / 2 "-€95.78
ajánlatkérés
H
MSC-375-SS
304 Stainless Steel--3 / 8 "-3 / 8 "-€91.48
ajánlatkérés
I
MSC-187-SS
304 Stainless Steel--3 / 16 "-3 / 16 "-€61.56
ajánlatkérés
J
MSC-750-S
Acél--3 / 4 "-3 / 4 "-€93.24
ajánlatkérés
J
MSC-100-S
Acél--1"-1"-€114.21
ajánlatkérés
J
MSC-625-S
Acél--5 / 8 "-5 / 8 "-€80.00
ajánlatkérés
J
MSC-500-S
Acél--1 / 2 "-1 / 2 "-€73.25
ajánlatkérés
H
MSC-375-S
Acél--3 / 8 "-3 / 8 "-€72.30
ajánlatkérés
I
MSC-187-S
Acél--3 / 16 "-3 / 16 "-€60.23
ajánlatkérés
J
MSC-250-S
Acél--1 / 4 "-1 / 4 "-€62.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?