VESTIL WTJ sorozatú csörlővel működtetett teherautó daruk


A Vestil WTJ sorozatú csörlővel működtetett teherautó-gerendás daruk nehéz terhek emelésére és szállítására szolgálnak különféle ipari környezetben. Ezek a daruk teherautókra vannak felszerelve, így mobilak és sokoldalúak lehetnek. Építőiparban, raktárakban és gyártási környezetben használják a rakodás megkönnyítésére... és az anyagok kirakodása. A csörlővel működtetett mechanizmus precíz vezérlést biztosít az emelési műveletek felett, így ideálisak olyan feladatokhoz, amelyek pontosságot és rugalmasságot igényelnek nehéz tárgyak emelésekor a munkaterületen belül különböző helyeken.Olvass tovább

Szűrő
Kábel átmérő: 3 / 16 " , Kábel behúzása/hosszabbítása hajtókaronként: 1 1 / 2 " , Kábelcsörlő kapacitása: 500 lbs. , Kiterjesztett min. Horog magassága: 0" , Motor HP: 1 hp , A kábel behúzásához/kihúzásához szükséges hajtókarok száma: 72 , Dugattyúlöket: 16 3 / 8 " , Dugattyúlöket szivattyúnként: 1 / 16 " , Forgatás: 360 fok , Feszültség: 12V DC
StílusModellHosszabbítottAlapmagasságAlap hosszaKiterjesztett max. Horog magasságKiterjesztett használható hatótávMagasságAnyagSzerelőlap hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
WTJ-4
44 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Acél10 5 / 8 "€1,127.83
B
WTJ-4-DC
44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Acél-€2,456.45
ajánlatkérés
C
WTJ-2-G
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€1,547.10
D
WTJ-4-SS
52 "11 1 / 2 "11 "85 7 / 8 "52 "59.75 "Rozsdamentes acél11 "€5,919.70
ajánlatkérés
E
WTJ-4-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "97 "-59.75 "Acél-€2,763.25
ajánlatkérés
F
WTJ-4-G
52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Acél11 "€1,822.47
G
WTJ-2-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€2,543.15
ajánlatkérés
H
WTJ-2-SS
52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rozsdamentes acél11 "€5,810.78
ajánlatkérés
I
WTJ-2-DC
54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€2,091.10
ajánlatkérés
J
WTJ-2
54 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Acél10 5 / 8 "€1,035.78
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a csörlővel működtetett teherautó-gerendás daruk teherautókra vannak felszerelve, így mobilitást és sokoldalúságot biztosítanak.
  • Csörlős mechanizmussal rendelkeznek, amelyet 12 V-os egyenáramú motor hajt meg, vagy kézi működtetéssel emelik és csökkentik a terhelést.
  • A daru horgára egy kábel van rögzítve, amely működés közben fel- vagy letekeredik, megkönnyítve a precíz teherkezelést.
  • Ezek a daruk 360 fokos forgási képességgel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a kezelők számára a rakomány pontos pozícionálását.

Jellemzők

  • Ezek a daruk 72 hajtókar szükséges a kábel teljes visszahúzásához vagy kihúzásához, ami mechanikai előnyt jelent.
  • Kábelátmérőjük 3/16 hüvelyk, ami szilárdságot és tartósságot biztosít az emelési műveleteknél.
  • Ezek a daruk szivattyúnkénti dugattyúlökete 1/16 hüvelyk, ami lehetővé teszi a pontos magasságállítást.
  • 360 fokos elforgatást kínálnak, lehetővé téve a rakományok sokoldalú elhelyezését bármilyen irányban.
  • Ezek az orsódaruk rozsdamentes acél/acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a különféle környezeti körülmények között való megfelelőség érdekében.
  • Szürke, ezüst és sárga színben kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek vagy biztonsági követelményeinek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hosszú a használható kábelhossz?

A használható kábelhosszak 9 és 24 láb, típustól függően.

Hogyan karbantarthatom a Vestil csörlővel működtetett teherautó orsódarukat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a darut kopás, sérülés és laza alkatrészek szempontjából.
  • A mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlásai szerint megfelelően kenje meg.
  • Húzza meg a laza anyákat, csavarokat és rögzítőelemeket, különösen a rögzítési pontokon.
  • Vizsgálja meg, hogy a kábel nem kopott, nem törött vagy sérült-e, és szükség esetén cserélje ki.
  • Végezzen időszakos terhelési vizsgálatot a kapacitás biztonságos kezelésének biztosítása érdekében.
  • Vizsgálja meg az elektromos alkatrészeket, vezetékeket és csatlakozásokat kopás vagy sérülés szempontjából.
  • Ellenőrizze a biztonsági funkciók, például a végálláskapcsolók és a vészleállító gombok működőképességét.
  • Karbantartási tevékenységek, ellenőrzések és javítások dokumentálása.
  • Győződjön meg arról, hogy a kezelők képzésben részesültek a daru megfelelő használatára és a biztonsági eljárásokra.
  • Fontolja meg a szakmai ellenőrzéseket a biztonsági előírások betartása érdekében.
  • Védje a darut a korróziótól zord környezetben.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni ezeknek a csörlős daruk kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a daru teherbírása meghaladja az emelési követelményeket a biztonság érdekében.
  • Határozza meg a szükséges nyúlási és horogmagasságot a munkaterületek hatékony eléréséhez.
  • Áramforrásától és automatizálási igényeitől függően válasszon a 12 V-os motor vagy a kézi működtetés közül.
  • Mérje fel a 360 fokos elforgatási képesség fontosságát a rugalmas rakománypozícionálásban.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást teherautójával, vagy fontolja meg további rögzítőberendezések használatát.
  • Ellenőrizze a biztonsági funkciókat, például a végálláskapcsolókat és a vészleállító gombokat az üzembiztonság fokozása érdekében.
  • Határozza meg a munkaterület hatékony eléréséhez szükséges kábelhosszt.
  • Értékelje a könnyű használatot, beleértve a vezérlési mechanizmusokat és a kezelői képzési követelményeket.
  • A hosszú távú megbízhatóság érdekében értékelje a karbantartás egyszerűségét és a cserealkatrészek elérhetőségét.
  • Győződjön meg arról, hogy a daru megfelel az ipari szabványoknak és a biztonsági előírásoknak.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ezeknek a csörlős orsódaruknak a használata közben?

  • Gondoskodjon arról, hogy a kezelők megfelelő képzésben részesüljenek a daru biztonságos üzemeltetéséhez.
  • Soha ne lépje túl a daru névleges teherbírását.
  • Ellenőrizze a rakomány stabilitását, egyensúlyát és biztonságos rögzítését.
  • Használat előtt tisztítsa meg a munkaterületet az akadályoktól és a személyzettől.
  • Használjon megfelelő hevedereket, kötélzetet és tartozékokat a biztonságos teheremelés érdekében.
  • Tegyen egyértelmű kommunikációt a kezelő és a földi személyzet között.
  • Győződjön meg arról, hogy a teherautó, amelyre a daru fel van szerelve, stabil talajon áll.
  • A darut simán működtesse, kerülje a hirtelen vagy rángatózó mozgásokat.
  • A stabilitás megőrzése érdekében kerülje a darukar túlnyúlását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérüléseket és laza alkatrészeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?