DAYTON Soros fúvó, 11 hüvelyk


Szűrő
Csapágy típusa: Tömített párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1078 , CFM @ 1.000-In. SP: 831 , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , fázis: 1 , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Sebesség ellenőrzés: 1DGV2 , Feszültség: 115 , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMagasságBemeneti átmérőMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.Ár (ÁFA nélkül)
A
2RB89
---17 "7-3 / 4 "-21 "160 ° F€2,444.95
B
2RB86
1.7/1.3/1.0+1050 1300 1550 XNUMX+62 377 920 XNUMX15 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 ° F€1,942.47
B
2RB87
3.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 ° F€2,384.03

Soros fúvó, 11 hüvelyk

A 11 hüvelykes Dayton soros fúvókat beltéri tiszta levegős alkalmazásokhoz gyártják ipari vagy kereskedelmi épületekben. Kompakt, nem túlterhelt kerékkialakítással rendelkeznek, amely alacsony zajszint mellett is nagy hatékonyságot kínál. Mindkét oldalon panelek találhatók, amelyek gyakori hozzáférést biztosítanak a belső ventilátor-alkatrészekhez. Válasszon a 15 és 17 hüvelykes szélességű beépített fúvók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?