DAYTON 2RB87 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes Directdrive | AC3BJW

DAYTON 2RB87 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes közvetlen meghajtó

Raktáron
Tétel: AC3BJW Modell: 2RB87

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,384.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 0.000-In. SP1455
CFM @ 0.125-In. SP1403
CFM @ 0.250-In. SP1350
CFM @ 0.375-In. SP1292
CFM @ 0.500-In. SP1227
CFM @ 0.625-In. SP1156
CFM @ 0.750-In. SP1078
CFM @ 1.000-In. SP831
Teljes terhelésű erősítők3.1
Magasság17 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő8-1 / 4 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)13-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)13-7/8
Max. BHP0.25
Max. Mélység21 "
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1/4
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.8-1 / 4 "
Kimeneti magasság13.875 "
Kimeneti szélesség13.875 "
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.1
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.11.9
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusKözvetlen hajtású centrifugális
Feszültség115
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.3025
Hajó magassága (cm)51.31
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMagasságBemeneti átmérőMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.Ár
DAYTON 2RB86 soros légfúvó, 11 hüvelykes közvetlen meghajtású, 3 sebességes | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.0+1050 1300 1550 XNUMX+62 377 920 XNUMX15 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 ° F€1,942.47
DAYTON 2RB89 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes meghajtó csomag | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 ° F€2,444.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB87 soros légfúvó 11 1/2 hüvelykes közvetlen meghajtó
€2,384.03 /Mértékegység