Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2M191 Univerzális AC/DC motor 1LE 10000 RPM 115V | AC2QMJ

DAYTON 2M191 univerzális AC/dc motor 1 LE 10000 RPM 115V

Raktáron
Tétel: AC2QMJ Modell: 2M191
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
€717.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam300 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Test Dia.3.875 "
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők12.1
HP1
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely7 25 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Szerelési lyukak(4) # 10-32
Adattábla fordulat / perc10,000
OC szerelés3-1/4 x 3-1/4"
Teljes hossz9.031 "
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 16 "
A tengely hossza1.25 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.59
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8501206000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésTeljes hosszTengely Dia.Ár
DAYTON 2M145 Univerzális AC/DC motor 1/2LE 10000rpm 115V | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "Lyuk7.437 "3 / 8 "€479.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M191 univerzális AC/dc motor 1 LE 10000 RPM 115V
€717.42 /Mértékegység