BOSTON GEAR N sorozat, acél sarkantyú


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Funkció: A mozgás és az erő továbbítása a párhuzamos tengelyek között, minimalizálja a visszavágást a sima és csendes működés érdekében, a furat, a távolság átmérője és a külső átmérő közötti szoros összpontosítás megkönnyíti a módosítások újrapattanását. , Nem: Egynemű , Kulcsnyílás: Egyik sem
StílusModellTeljes hosszFura Dia.színekHangmagasságPitch Dia.MéretArc szélességeHub Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
NB18B
0.94 "0.5 "Ezüst161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€79.82
A
Nb12 b
0.94 "0.375 "Ezüst160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€52.01
A
NB24B
0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€87.20
A
NB16B
0.94 "0.5 "szürke161"0.5 "0.5 "0.81 "€63.32
A
NB20B
0.94 "0.5 "Szürke161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€67.73
A
NA12B
0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€50.36
A
NA32
0.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€86.71
A
NB40A
1"0.5 "-162.5 "-0.5 "1.69 "€139.98
A
NB48A
1"0.5 "-163"-0.5 "2.19 "€164.86
A
NB30B
1"0.5 "Szürke161.875 "0.5 "0.5 "1.56 "€106.07
A
NB32
1"0.5 "-162"-0.5 "1.69 "€125.67
A
ND48
1.5 "0.75 "szürke124"0.75 "0.75 "1.75 "€222.37
A
ND18 B
1.25 "0.625 "Ezüst121.5 "3 / 4 "0.75 "1.14 "€94.40
A
ND24 B
1.25 "0.625 "-122"-0.75 "1.64 "€124.49
A
ND20 B
1.25 "0.625 "Ezüst121.667 "3 / 4 "0.75 "1.31 "€101.16
A
ND16 B
1.25 "0.625 "-121.333 "-0.75 "0.98 "€85.03
A
ND12 B
1.25 "0.5 "-121"-0.75 "0.75 "€75.94
A
NF40
1.88 "0.875 "-104"-1"2.13 "€249.49
A
NF48
1.88 "0.875 "-104.8 "-1"2.13 "€352.83
A
NF30A
1.88 "0.75 "-103"-1"2.02 "€209.41
A
ND30
1.380 "0.625 "-122.5 "-0.75 "2.14 "€121.83
A
ND32A
1.380 "0.625 "-122.667 "-0.75 "1.92 "€140.34
A
NF24 B
1.630 "0.75 "-102.4 "-1"2.02 "€167.05
A
NF14 B
1.630 "0.625 "-101.4 "-1"1.02 "€42.86
A
NF16 B
1.630 "0.75 "-101.6 "-1"1.2 "€121.22
A
NF18 B
1.630 "0.75 "-101.8 "-1"1.41 "€131.53
A
NF20 B
1.630 "0.75 "-102"-1"1.61 "€131.21
A
NF12 B
1.630 "0.625 "-101.2 "-1"0.92 "€92.95
A
NH18 B
2"0.875 "-82.25 "-1.25 "1.8 "€201.12
A
NH14 B
2"0.75 "-81.75 "-1.25 "1.3 "€148.79
A
NH24A
2.13 "0.875 "-83"-1.25 "2.06 "€263.55
A
NH32A
2.13 "1"-84"-1.25 "3"€343.21
A
NJ24A
2.380 "1.125 "Ezüst64"1 1 / 2 "1.5 "3"€359.00
A
NJ12 B
2.380 "1"-62"-1.5 "1.44 "€162.96
A
NJ18 B
2.380 "1"-63"-1.5 "2.45 "€253.37
A
NJ30A
2.380 "1.125 "Szürke65"5"1.5 "4"€455.39
A
NJ16 B
2.380 "1"-62.667 "-1.5 "2.13 "€222.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?