A B Csapágyak: Labda , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: Nem szabványos , Hz: 60 , Szigetelési osztály: A , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Kulcsvágó gépek , Motor tervezés: Univerzális AC / DC , Motorház kialakítása: Nyisd ki , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor hővédelem: Egyik sem , Rögzítési furatok: (4) # 10-32 , Adattábla RPM: 10,000 , fázis: 1 , Forgatás: CCW , Fordulatszám tartomány: Több mint 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely hossza: 1.25 " , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115