Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2M145 Univerzális AC/DC motor 1/2LE 10000rpm 115V | AC2QLR

DAYTON 2M145 univerzális AC/dc motor 1/2 LE 10000rpm 115V

Raktáron
Tétel: AC2QLR Modell: 2M145

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€479.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam300 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Test Dia.3-3/4 x 3-1/2"
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők6.3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely6.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaLyuk
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésLyuk
Szerelési lyukak(4) # 10-32
Adattábla fordulat / perc10,000
OC szerelés2 x 2-13 / 16 "
Teljes hossz7.437 "
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1.25 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8501204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésTeljes hosszTengely Dia.Ár
DAYTON 2M191 Univerzális AC/DC motor 1LE 10000 RPM 115V | AC2QMJ 2M1913.875 "12.117 25 / 32 "Arc9.031 "7 / 16 "€717.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M145 univerzális AC/dc motor 1/2 LE 10000rpm 115V
€479.06 /Mértékegység