ANSELL 87-155 Alphatec rózsaszín vegyszerálló kesztyű


Szűrő
Szín: Sky Blue , Mandzsetta: Rózsaszínű , Befejez: Halskála markolat , Hossz: 12 " , Bélés anyaga: Flock , Anyaga: Latex , Vastagság: 17 millil.
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
87-155
7€2.24
A
87-155
8€2.24
A
87-155
9€2.24
A
87-155
10€2.24

87-155 Alphatec rózsaszín vegyszerálló kesztyű

Az Ansell AlphaTec 87-155 sorozatú vegyszerálló kesztyűk védik a dolgozókat a káros vegyi anyagoktól és anyagoktól. Alkalmazást találnak a laboratóriumokban, a gyártásban, a mezőgazdaságban és az egészségügyi intézményekben. A laboratóriumokban a tudósok vegyszerálló kesztyűt használnak a vegyszerek kezelésekor, hogy elkerüljék az égési sérüléseket vagy a bőrreakciókat. Hasonlóképpen, a gyártás során a dolgozók ezeket a kesztyűket használják a veszélyes oldószerekkel és savakkal való érintkezés elleni védelemre. Ezenkívül a mezőgazdaságban a növényvédő szerek és a műtrágyák károsak lehetnek, ezért a gazdálkodók vegyszerálló kesztyűt viselnek, hogy megakadályozzák az expozíciót.

Jellemzők

  • Az Ansell AlphaTec 87-155 sorozatú vegyszerálló kesztyűk 100% pamut béléssel rendelkeznek, hogy felszívják az izzadságot és kényelmet biztosítanak.
  • 100%-ban tiszta természetes gumi latexből készültek a kézügyesség és a tapinthatóság érdekében.
  • Ezek a VersaTouch kesztyűk klórral kezeltek az allergiás reakciók elkerülése érdekében.
  • Rózsaszín mandzsettát tartalmaznak a jobb szélfogás és a könnyű fel- és lekapcsolás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?