DAYTON 2LKP8 malom / fúró 14 hüvelykes 3/4 LE 110v 115-2600 Sp | AC2NEE

DAYTON 2LKP8 maró/fúró 14 hüvelykes 3/4 LE 110v 115-2600 Sp

Raktáron
Tétel: AC2NEE Modell: 2LKP8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,248.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMalom / fúrógép
erősítők12.0/6.0
Kapacitás1 "fúró, 1/2" végmaró, 2 1/2 "homlokmaró
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.3-5 / 8 "
Hz60
Motoros HP3/4
MűveletKézikönyv
Fázis1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM115 a 2580
OrsóR8
Orsó sebessége115 a 2580
Orsó kúposR8
Orsó-asztal14 "
Orsó utazás3-3 / 4 "
Hinta16 "
T-Slots(4) 1/2
Asztali munkafelület7-3 / 8 x 23 "
Utazás5.5 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 196.2
Hajó magassága (cm)99.82
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8458190020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapacitásMotoros HPRPMUtazásÁr
DAYTON 2LKP9 malom / fúró 16 hüvelykes 1.5 lóerős 230v 150-3000 Sp | AC2NEF 2LKP923.0/11.51-1 / 2 "fúró, 3/4" végmaró, 3 "arcmaró1.5150 a 30007"€7,771.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LKP8 maró/fúró 14 hüvelykes 3/4 LE 110v 115-2600 Sp
€6,248.36 /Mértékegység